Gewicht und Abmessungen | Breite | 487.15 mm |
| Tiefe | 222.63 mm |
| Höhe | 453.84 mm |
Design | Gehäusetyp | Desktop |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Volumen (l) | 49 l |
| Unterstützte Positionierung | Senkrecht |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| S/PDIF-Ausgang | Ja |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
Prozessor Besonderheiten | Intel® 64 | Ja |
| Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Leerlauf Zustände | Ja |
| Execute Disable Bit | Ja |
| CPU Konfiguration (max) | 1 |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Leistungen | Produkttyp | PC |
| Marktpositionierung | Gaming |
| Audio-Chip | Realtek ALC897 |
| Audio Kanäle | 7.1 Kanäle |
Speichermedium | Gesamtspeicherkapazität | 1000 GB |
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 1000 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 1000 GB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
Grafik | Separater Grafikadapter | Ja |
| Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Getrennter GPU-Hersteller | NVIDIA |
| Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR6X |
| Separater Grafik-Adapterspeicher | 12 GB |
Software | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
Prozessor | Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | i7-13700KF |
| Prozessor-Taktfrequenz | 4.2 GHz |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i7 Prozessoren der 13. Generation |
| Anzahl Prozessorkerne | 16 |
| Leistung Kern-Boost-Frequenz | 5.4 GHz |
| Prozessor-Cache | 24 MB |
| Bus Typ | DMI4 |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
Speicher | Speicherkapazität | 32 GB |
| RAM-Speicher maximal | 128 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speicherlayout | 2 x 16 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 4x DIMM |
| Speichertaktfrequenz | 4800 MHz |