Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

TFA-Dostmann 60.2032.54 Wecker Digitaler Wecker Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 60.2032.54 Wecker Digitaler Wecker Silber
TFA-Dostmann 60.2032.54 Wecker Digitaler Wecker Silber
TFA-Dostmann 60.2032.54 Wecker Digitaler Wecker Silber
TFA-Dostmann 60.2032.54 Wecker Digitaler Wecker Silber
TFA-Dostmann 60.2032.54 Wecker Digitaler Wecker Silber
TFA-Dostmann 60.2032.54 Wecker Digitaler Wecker Silber
TFA-Dostmann 60.2032.54 Wecker Digitaler Wecker Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-107443399
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.2032.54
EAN/GTIN:
     4009816038579
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
Die Snooze-Taste ist der beste Freund der Morgenmuffel, richtig? Dieser digitale Wecker tut sein Bestes, um Ihnen das Aufstehen so angenehm wie möglich zu machen. Zu jeder Uhrzeit.

Eine Vielzahl von Voreinstellungen und Bedienmöglichkeiten helfen beim gelungenen Start in den Tag: Wählen Sie Ihren persönlichen Wecksound aus 16 unterschiedlichen Wecktönen & Aufwachmelodien.

Sie können so allmählich aufstehen, wie es Ihrem Rhythmus entspricht, dank der Schlummertaste. Zwei verschiedene Alarmzeiten sind unabhängig voneinander programmierbar.

Sie ertragen morgens noch keine Lautstärke oder mögen kein helles Licht? Müssen Sie auch nicht: Sie wählen aus 3 Lautstärke- und 4 Helligkeitsstufen Ihre perfekte Kombination.

Was diesen Wecker zusätzlich praktisch macht:
Er benötigt keine Batterien, sondern der integrierte Akku lässt sich unkompliziert über das mitgelieferte USB-Kabel aufladen. Um Energie zu sparen, schaltet sich das Display nach 6 Sekunden automatisch ab. Mit einem Klatschen oder einem kurzen Antippen des Gehäuses aktivieren Sie es wieder.

Schick aufstehen macht Freude: Ein Hingucker ist das große, verspiegelte Display. Es dient ausschließlich der Anzeige der Uhrzeit und der Innentemperatur. Die Zeit erscheint in großen, weißen Digitalziffern, die Temperatur etwas kleiner in Blau. Ein weiteres optisches Detail für Design-Liebhaber: Sämtliche Bedientasten sind auf der Rückseite des Weckers angebracht. So kommt das moderne Design des Digitalweckers voll zur Geltung.

Wir können Ihnen zwar nicht versprechen, dass Sie mit dem Wecker lieber aufstehen, aber zumindest schafft er die besten Voraussetzungen dafür.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Höhe
145 mm
Tiefe
65 mm
Gewicht
161 g
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Farbdisplay
Ja
Helligkeitseinstellung
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
DC input Spannung
5 V
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Typ
Digitaler Wecker
Form
Rechteck
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Kunststoff
Zeitformat
12/24 h
Temperaturanzeige
Ja
Temperaturmessbereich
0 - 50 °C
Temperaturmesseinheit
F, °C
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Ein-/Ausschalter
Ja
Wecktöne
Ja
Anzahl der Weckzeiten
2
Akustische Signale
Ja
Akustischer Alarm Typ
Summer/Stimme
Snooze Funktion
Ja
Lautstärkeregler
Tasten
Laden per USB
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: tfa dostmann funkwecker, funkwecker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.