Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Power MEC350S M.2 256 GB PCI Express 3.0 3D TLC NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silicon Power MEC350S M.2 256 GB PCI Express 3.0 3D TLC NVMe
Silicon Power MEC350S M.2 256 GB PCI Express 3.0 3D TLC NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE1-107410673
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP256GIMEC355SV0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 95 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
15 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Energieverbrauch
2450 mA
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
256 GB
Schnittstelle
PCI Express 3.0
Speichertyp
3D TLC
NVMe
Ja
Komponente für
PC/Notebook
Hardwareverschlüsselung
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
SSD-Leistungsklasse
10
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
3400 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
2900 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
345000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
350000 IOPS
M.2-Schlüssel-ID
B+M
M.2 SSD- Größe
2280 (22 x 80 mm)
PCI Express CEM Revision
3.0
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
3000000 h
Schutzfunktion
Tropfsicher, Schockresistent, Vibrationsbeständig
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
3.6 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,62*
€ 142,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,80*
€ 138,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 112,72*
€ 134,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,80*
€ 121,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,09*
€ 119,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,92*
€ 107,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.