Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 28739 LED-Lampe 5 W E14 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 28739 LED-Lampe 5 W E14 F
Paulmann 28739 LED-Lampe 5 W E14 F
Paulmann 28739 LED-Lampe 5 W E14 F
Artikel-Nr.:
     CIDE1-107317260
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     28739
EAN/GTIN:
     4000870287392
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
Die klare Filament Tropfenlampe mit 2700K, einer Leistung von 5W und 432lm schafft ein angenehm gleichmäßiges Licht. Die Lampe passt in jede handelsübliche E14 Fassung. Durch die touch-dim-Funktion ist sie der perfekte Ersatz für Halogenlampen und eignet sich für allen Touch-Dim-Leuchten. Tropfenlampen eignen sich durch ihre kompakte Bauform ideal für den Einsatz in kleinen Leuchten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
80 mm
Länge (mm)
45 mm
Leistungen
Lampenleistung
5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühlampenform
A-Form
Lichtleistung
432 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
37 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Dimmbar
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Lichtstromstabilitätsfaktor
75 %
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.