Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10019043 Fußschemel Faserplatte, Schaum, Kunststoff Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10019043 Fußschemel Faserplatte, Schaum, Kunststoff Weiß
Relaxdays 10019043 Fußschemel Faserplatte, Schaum, Kunststoff Weiß
Relaxdays 10019043 Fußschemel Faserplatte, Schaum, Kunststoff Weiß
Relaxdays 10019043 Fußschemel Faserplatte, Schaum, Kunststoff Weiß
Relaxdays 10019043 Fußschemel Faserplatte, Schaum, Kunststoff Weiß
Relaxdays 10019043 Fußschemel Faserplatte, Schaum, Kunststoff Weiß
Relaxdays 10019043 Fußschemel Faserplatte, Schaum, Kunststoff Weiß
Relaxdays 10019043 Fußschemel Faserplatte, Schaum, Kunststoff Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-107161681
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025046507
EAN/GTIN:
     4052025046507
Suchbegriffe:
Falthocker
Fußbank
Fußhocker
Fußschemel
Verstauen Sie Kissen, Zeitschriften uvm. wie in einer Truhe im großen Stauraum dieses schicken Sitzhockers. Das Kunstleder in verschiedenen Farben passt ideal in Flur, Wohn- oder Schlafzimmer. Ein angenehmes Sitzgefühl wird durch das weiche Polster auf der Sitzfläche gewährleistet. Die hochwertige Verarbeitung macht den Sitzwürfel dazu sehr stabil und robust. Sie müssen spontan Platz schaffen? Dann falten Sie den Sitzhocker einfach zusammen und er steht nicht mehr im Weg. Holen auch Sie sich jetzt dieses praktische Möbelstück nach Hause!

Weitere Informationen:
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Material
Faserplatte, Schaum, Kunststoff
Produktfarbe
Weiß
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Einfach zu säubern
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
380 mm
Gewicht
2500 g
Weitere Suchbegriffe: Sitzwürfel, sitzwürfel weiß, falthocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.