Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

be quiet! DARK BASE PRO 901 | Black Full Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
be quiet! DARK BASE PRO 901 | Black Full Tower Schwarz
be quiet! DARK BASE PRO 901 | Black Full Tower Schwarz
be quiet! DARK BASE PRO 901 | Black Full Tower Schwarz
be quiet! DARK BASE PRO 901 | Black Full Tower Schwarz
be quiet! DARK BASE PRO 901 | Black Full Tower Schwarz
be quiet! DARK BASE PRO 901 | Black Full Tower Schwarz
be quiet! DARK BASE PRO 901 | Black Full Tower Schwarz
be quiet! DARK BASE PRO 901 | Black Full Tower Schwarz
be quiet! DARK BASE PRO 901 | Black Full Tower Schwarz
be quiet! DARK BASE PRO 901 | Black Full Tower Schwarz
be quiet! DARK BASE PRO 901 | Black Full Tower Schwarz
be quiet! DARK BASE PRO 901 | Black Full Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-107134914
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BGW50
EAN/GTIN:
     4260052190142
Suchbegriffe:
Big Tower
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
HERAUSRAGEND FLEXIBEL, PERFORMANT UND LEISE Dark Base Pro 901 ist der Inbegriff eines flexiblen und gleichzeitig nutzerfreundlichen Gehäuses mit innovativen Lösungen und modernsten Features.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
357 mm
Verpackungstiefe
633 mm
Verpackungshöhe
684 mm
Paketgewicht
20800 g
Design
Formfaktor
Full Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ATX, XL-ATX
Anzahl der 3,5
2
Anzahl der 5,25
1
Material
Aluminium, Glas, Stahl
Anzahl der 2,5
6
Anzahl der Erweiterungsslots
8
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Anti-Staubfilter
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
190 mm
Max Grafikkarten-Länge
495 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
275 mm
Tiefe
604 mm
Höhe
569 mm
Gewicht
16300 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Lüftergeschwindigkeitssteuerung
Ja
Installierte Lüfter (Vorderseite)
2x 140 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
120 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120,140 mm
Gebläsegeschwindigkeit
0 - 1900 RPM
Maximaler Luftstrom
78.4 cfm
Lüfter 2 maximaler Luftstrom
78.4 cfm
Maximum Luftdruck
2.36 mmH2O
Lüfter 2 maximaler Luftdruck
2.36 mmH2O
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,140,240,280,360,420 mm
Unterstützte Größen der seitlichen Radiatoren
120,240,360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,240,360 mm
Unterstützte Größe des unteren Kühler
140 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS, Triman, UKCA
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5,5.25 "
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX, PS2
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 227,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,80*
€ 297,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,18*
€ 296,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,88*
€ 291,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,94*
€ 287,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,25*
€ 270,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.