Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Terra Small Form Factor (SFF) Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fractal Design Terra Small Form Factor (SFF) Grün
Fractal Design Terra Small Form Factor (SFF) Grün
Fractal Design Terra Small Form Factor (SFF) Grün
Fractal Design Terra Small Form Factor (SFF) Grün
Fractal Design Terra Small Form Factor (SFF) Grün
Fractal Design Terra Small Form Factor (SFF) Grün
Fractal Design Terra Small Form Factor (SFF) Grün
Fractal Design Terra Small Form Factor (SFF) Grün
Fractal Design Terra Small Form Factor (SFF) Grün
Fractal Design Terra Small Form Factor (SFF) Grün
Fractal Design Terra Small Form Factor (SFF) Grün
Fractal Design Terra Small Form Factor (SFF) Grün
Fractal Design Terra Small Form Factor (SFF) Grün
Fractal Design Terra Small Form Factor (SFF) Grün
Fractal Design Terra Small Form Factor (SFF) Grün
Fractal Design Terra Small Form Factor (SFF) Grün
Fractal Design Terra Small Form Factor (SFF) Grün
Fractal Design Terra Small Form Factor (SFF) Grün
Fractal Design Terra Small Form Factor (SFF) Grün
Fractal Design Terra Small Form Factor (SFF) Grün
Fractal Design Terra Small Form Factor (SFF) Grün
Fractal Design Terra Small Form Factor (SFF) Grün
Fractal Design Terra Small Form Factor (SFF) Grün
Fractal Design Terra Small Form Factor (SFF) Grün
Fractal Design Terra Small Form Factor (SFF) Grün
Fractal Design Terra Small Form Factor (SFF) Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE1-107073162
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-C-TER1N-03
EAN/GTIN:
     7340172704003
Suchbegriffe:
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
215 mm
Verpackungstiefe
394 mm
Verpackungshöhe
292 mm
Paketgewicht
4000 g
Design
Formfaktor
Small Form Factor (SFF)
Typ
PC
Produktfarbe
Grün
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
Mini-ITX
Material
Aluminium, Walnuss
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
3
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
77 mm
Max Grafikkarten-Länge
322 mm
Maximum PSU Länge
130 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
153 mm
Tiefe
343 mm
Höhe
218 mm
Gewicht
3100 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Kühlung
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120 mm
Unterstützte Größen der seitlichen Radiatoren
120 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 Zoll
SSD-Formfaktor
2.5"
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
SFX, SFX-L
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, pc gehäuse fractal design, mini tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,35*
€ 228,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,45*
€ 214,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,27*
€ 206,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,30*
€ 202,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,79*
€ 184,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.