Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 60249 Beleuchtungsdekoration Lichterketten 10 Glühbirne(n) LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 60249 Beleuchtungsdekoration Lichterketten 10 Glühbirne(n) LED
Goobay 60249 Beleuchtungsdekoration Lichterketten 10 Glühbirne(n) LED
Goobay 60249 Beleuchtungsdekoration Lichterketten 10 Glühbirne(n) LED
Goobay 60249 Beleuchtungsdekoration Lichterketten 10 Glühbirne(n) LED
Goobay 60249 Beleuchtungsdekoration Lichterketten 10 Glühbirne(n) LED
Goobay 60249 Beleuchtungsdekoration Lichterketten 10 Glühbirne(n) LED
Goobay 60249 Beleuchtungsdekoration Lichterketten 10 Glühbirne(n) LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-107043278
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     60249
EAN/GTIN:
     4040849602498
Suchbegriffe:
LED Ketten
LED Lichterkette
Lichterkette
Weihnachtsbeleuchtung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Produkttyp
Lichterketten
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Rot, Silber, Transparent, Weiß
Gehäusematerial
Kupfer, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Anzahl an Lampen
10 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Warmweiß
Lichtleistung
5 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Farbtemperatur
3000 K
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1400 mm
Gewicht
50 g
Energie
Energiequelle
Akku
Arbeitsspannung
3 V
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
57940
ab € 21,62*
Zubehör
Goobay
58256
ab € 19,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.