Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP9550/10AO Anschlussblock 10 Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Camdenboss CTBP9550/10AO Anschlussblock 10 Grün
Camdenboss CTBP9550/10AO Anschlussblock 10 Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE1-106219020
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP9550/10AO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftgehäuse
stiftgehäuse
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
10
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
7.5 mm
Material
Kunststoff, Polyamid
Stromstärke
20 A
Kabelstück (AWG)
28 - 14
Kabelquerschnitt
1.5 mm²
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, VDE
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
8.5 mm
Energie
Nennspannung
450 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5304* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,87*
€ 51,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,31*
€ 47,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,18*
€ 44,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,90*
€ 43,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,01*
€ 41,66
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 33,94*
€ 40,39
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 31,08*
€ 36,99
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,52*
€ 31,56
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.