Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp TOKYO DAB+ HI-FI Micro System Heim-Audio-Mikrosystem 40 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharp TOKYO DAB+ HI-FI Micro System Heim-Audio-Mikrosystem 40 W Schwarz
Sharp TOKYO DAB+ HI-FI Micro System Heim-Audio-Mikrosystem 40 W Schwarz
Sharp TOKYO DAB+ HI-FI Micro System Heim-Audio-Mikrosystem 40 W Schwarz
Sharp TOKYO DAB+ HI-FI Micro System Heim-Audio-Mikrosystem 40 W Schwarz
Sharp TOKYO DAB+ HI-FI Micro System Heim-Audio-Mikrosystem 40 W Schwarz
Sharp TOKYO DAB+ HI-FI Micro System Heim-Audio-Mikrosystem 40 W Schwarz
Sharp TOKYO DAB+ HI-FI Micro System Heim-Audio-Mikrosystem 40 W Schwarz
Sharp TOKYO DAB+ HI-FI Micro System Heim-Audio-Mikrosystem 40 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-106176083
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     XL-B520D(BK)
EAN/GTIN:
     4974019204499
Suchbegriffe:
HiFi-Anlagen
Hifi-Anlage
Musikanlagen
Stereoanlage
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Radio
Unterstützte Bänder
DAB, FM
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Tiefe
122 mm
Höhe
205 mm
Design
Typ
Heim-Audio-Mikrosystem
Produktfarbe
Schwarz
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
24 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Leistungen
Unterstützte Audioformate
MP3
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Multimedia
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
40 W
Lautsprechertyp
2-Wege
Lautsprecher-Konnektivitätstyp
Kabellos
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Weitere Suchbegriffe: hifi-anlagen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,31*
€ 113,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,32*
€ 111,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,79*
€ 102,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,08*
€ 98,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,96*
€ 86,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.