Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp ALL-IN-ONE HI-FI Sound System Heim-Audio-Mikrosystem 100 W Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharp ALL-IN-ONE HI-FI Sound System Heim-Audio-Mikrosystem 100 W Braun
Sharp ALL-IN-ONE HI-FI Sound System Heim-Audio-Mikrosystem 100 W Braun
Sharp ALL-IN-ONE HI-FI Sound System Heim-Audio-Mikrosystem 100 W Braun
Sharp ALL-IN-ONE HI-FI Sound System Heim-Audio-Mikrosystem 100 W Braun
Sharp ALL-IN-ONE HI-FI Sound System Heim-Audio-Mikrosystem 100 W Braun
Sharp ALL-IN-ONE HI-FI Sound System Heim-Audio-Mikrosystem 100 W Braun
Sharp ALL-IN-ONE HI-FI Sound System Heim-Audio-Mikrosystem 100 W Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE1-106176052
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     XL-B720D(BK)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitalradio
HiFi-Anlagen
Hifi-Anlage
Musikanlagen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Leistung
Radio
Unterstützte Bänder
FM
Design
Typ
Heim-Audio-Mikrosystem
Produktfarbe
Braun
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
25 W
Stromverbrauch (Standby)
0.4 W
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
2.1
Leistungen
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Multimedia
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
100 W
Lautsprechertyp
2-Wege
Lautsprecher-Konnektivitätstyp
Kabellos
Bass-Reflex
Ja
Ergonomie
Equalizer
Ja
Bass-Justage
Ja
Treble Justage
Ja
Lautstärkeregler
Drehregler
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,89*
€ 129,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,72*
€ 127,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,61*
€ 119,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,68*
€ 116,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,52*
€ 101,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.