Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP93VC/5 Anschlussblock Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Camdenboss CTBP93VC/5 Anschlussblock Grün
Camdenboss CTBP93VC/5 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE1-106166323
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP93VC/5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftgehäuse
stiftgehäuse
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
5
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
2.5 mm
Material
Kunststoff, Polyamid
Stromstärke
4 A
Kabelstück (AWG)
26 - 20
Minimum Kabelquerschnitt
0.12 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
0.5 mm²
Kabelquerschnitt
0.12 - 0.5 mm²
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
8.1 mm
Tiefe
14.4 mm
Höhe
10.1 mm
Energie
Nennspannung
150 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2969* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,60*
€ 56,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,86*
€ 53,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,44*
€ 50,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,34*
€ 50,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,97*
€ 45,18
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 36,81*
€ 43,80
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 33,71*
€ 40,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,69*
€ 35,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.