Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CSTBP92HC/7 Anschlussblock Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Camdenboss CSTBP92HC/7 Anschlussblock Grün
Camdenboss CSTBP92HC/7 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE1-106166245
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CSTBP92HC/7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftgehäuse
stiftgehäuse
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
7
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
2.5 mm
Material
Kunststoff, Polyamid
Stromstärke
4 A
Kabelstück (AWG)
26 - 20
Minimum Kabelquerschnitt
0.12 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
0.5 mm²
Kabelquerschnitt
0.12 - 0.5 mm²
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
19.2 mm
Tiefe
18.1 mm
Höhe
11.75 mm
Energie
Nennspannung
150 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,9724* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 273,80*
€ 325,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 260,34*
€ 309,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 231,09*
€ 275,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 225,44*
€ 268,27
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 220,84*
€ 262,80
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 207,03*
€ 246,37
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 197,24*
€ 234,72
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.