Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP96HJ/6FL Anschlussblock 6 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camdenboss CTBP96HJ/6FL Anschlussblock 6 Grün
Camdenboss CTBP96HJ/6FL Anschlussblock 6 Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE1-106166244
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP96HJ/6FL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftgehäuse
stiftgehäuse 6 pol
stiftgehäuse
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
6
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
5.08 mm
Material
Kunststoff, Polyamid
Stromstärke
15 A
Kabelstück (AWG)
28 - 14
Kabelquerschnitt
1.5 mm²
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
15.2 mm
Tiefe
36.58 mm
Höhe
19.3 mm
Energie
Nennspannung
300 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,2674*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,689
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,5228
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7849*
€ 2,12403
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,7474*
€ 2,07941
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,7199*
€ 2,04668
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3599*
€ 1,61828
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,2674*
€ 1,50821
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CamdenBoss
CTBP97HJ/6FL
ab € 0,8785*
Zubehör
CamdenBoss
CTBP97VJ/6FL
ab € 0,8685*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.