Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tonies 10002548 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Musik/Alltag Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tonies 10002548 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Musik/Alltag Violett
tonies 10002548 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Musik/Alltag Violett
tonies 10002548 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Musik/Alltag Violett
tonies 10002548 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Musik/Alltag Violett
tonies 10002548 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Musik/Alltag Violett
tonies 10002548 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Musik/Alltag Violett
tonies 10002548 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Musik/Alltag Violett
tonies 10002548 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Musik/Alltag Violett
tonies 10002548 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Musik/Alltag Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE1-106152052
Hersteller:
     tonies
Herst.-Nr.:
     10002548
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Wie für dich gemacht! Die Tonie-Lauscher sind kabelgebundene Kinder-Kopfhörer und die ideale Lösung, wenn du mal ungestört Geschichten, Musik oder andere Hörinhalte auf deiner Toniebox hören möchtest. Dabei sorgen sie nicht nur für einen klaren Sound, sondern lassen sich auch exakt auf deine Kopfgröße einstellen. Wenn du wächst, wachsen sie mit dir! Sie sind weich gepolstert und dadurch sehr angenehm zu tragen. Die Tonie-Lauscher gibt es in sechs Farben, passend zu deinem Starterset. Mit integrierter Lautstärkebegrenzung auf 85dB (für Kinder ab 3 Jahren empfohlen) & abnehmbaren Klinkenkabel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
152 mm
Tiefe
67 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
105 g
Lieferanteneigenschaften
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Lieferumfang
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
85 dB
Treibereinheit
30 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Musik/Alltag
Produktfarbe
Violett
Headset-Typ
Binaural
Kabellänge
1.2 m
Konzipiert für Kinder
Ja
Kabelfarbe
Violett
Abnehmbares Kabel
Ja
Sound Drucklevel (max)
85 dB
Einstellbares Kopfband
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Nicht verfügbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.