Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tiptoi Meine Lern-Spiel-Welt Buchstaben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tiptoi Meine Lern-Spiel-Welt Buchstaben
tiptoi Meine Lern-Spiel-Welt Buchstaben
tiptoi Meine Lern-Spiel-Welt Buchstaben
Artikel-Nr.:
     CIDE1-106152023
Hersteller:
     tiptoi
Herst.-Nr.:
     49274
EAN/GTIN:
     9783473492749
Suchbegriffe:
Deutsch-Wortschatztrainer
Kinderbücher
Lehrreiches Spiel
Lernspiele
In vielen lustigen Spielen üben die Kinder das Hören von Lauten und die Verknüpfung von Laut und Buchstabe. So fördert tiptoi das Sprachgefühl und bereitet die Kinder optimal auf das Lesen und Schreiben vor. Hörst du ein "O" in Sonne? Die Kinder begleiten Milan und seine Schwester Lena auf den Waldspielplatz, ins Naturkundemuseum, an den See und auf den Bauernhof. Dabei lernen sie die verschiedenen Buchstaben kennen. In vielen lustigen Spielen üben sie das Hören von Lauten und die Verknüpfung von Laut und Buchstabe. So fördert tiptoi das Sprachgefühl und bereitet die Kinder optimal auf das Lesen und Schreiben vor. Mit tiptoi Meine Lern-Spiel-Welt erleben Kinder spielerisch, interaktiv und selbstständig die wichtigsten Lernthemen für das Vorschulalter. Mithilfe dieser Reihe können sie zum Beispiel die Buchstaben und Anlaute kennenlernen, die Zahlen und das Erste Rechnen üben oder ihre Konzentrationsfähigkeit verbessern. In jedem Buch gibt es über 20 knifflige und lustige Lernspiele in verschiedenen Schwierigkeitsstufen, mit abwechslungsreichen Aufgaben und kindgerechtem Feedback. So sind langanhaltender Spielspaß und nachhaltiger Lernerfolg garantiert! Mit vielen Geräuschen, Hörtexten und lustigen Liedern ist die Reihe die ideale Vorbereitung auf das Lernen in der Schule. tiptoi-Stift nicht enthalten. Muss separat erworben werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Grammatik und Wortschatz
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Annette Neubauer, Patrick Fix
Buchbindungsart
Spiralbindung
Anzahl der Seiten
16 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
6 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Buchillustrationen
Ja
International Standard Book Number (ISBN)
9783473492749
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Höhe
278 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,72*
€ 18,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,25*
€ 18,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,85*
€ 16,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,81*
€ 15,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,20*
€ 15,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 12,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.