Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 888401691 Staubsauger Zubehör/Zusatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 888401691 Staubsauger Zubehör/Zusatz
VHBW 888401691 Staubsauger Zubehör/Zusatz
VHBW 888401691 Staubsauger Zubehör/Zusatz
VHBW 888401691 Staubsauger Zubehör/Zusatz
VHBW 888401691 Staubsauger Zubehör/Zusatz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-106150580
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     888401691
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dampf-Reiniger
Dampf-Sauger
Dampfreiniger
Dampfreinigungsgerät
Neuware, originalverpackt
Kein Originalprodukt - hochwertiges und kompatibles Zubehör der Marke vhbw
Ideal für Hartholzböden, Linoleum, Fliesen und andere Bodenflächen wie Vinyl, Laminat, Keramik, Marmor und Stein
Verwendet Millionen von mikroskopischen Fasern, um Schmutz, Staub, Haare und Feuchtigkeit zu fangen und zu halten

Produktdaten:
Farbe: Weiß / Rot
Material: Mikrofaser
Einsatzbreite - ca. 40cm
Gewicht: ca. 70g
Weiße Fasern - sind für die Entfernung eingetrockneter Flecken und starken Schmutzes zuständig
Rote Fasern - verantwortlich für die Entfernung von Verunreinigungen und Partikeln von den gereinigten Oberflächen
Bei 60 °C waschbar

Passend für folgende Dampfreiniger:Vileda Steam XXL
Ersetzt folgendes Originalzubehör:Vileda 161717
Lieferumfang:1x Ersatzbezug
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Markenkompatibilität
Vileda
Kompatibilität
Vileda Steam XXL
Weitere Suchbegriffe: Dampfsauger, dampf reiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.