Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 888401135 Staubsauger Zubehör/Zusatz Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 888401135 Staubsauger Zubehör/Zusatz Filter
VHBW 888401135 Staubsauger Zubehör/Zusatz Filter
VHBW 888401135 Staubsauger Zubehör/Zusatz Filter
VHBW 888401135 Staubsauger Zubehör/Zusatz Filter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-106150488
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     888401135
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absauganlage
Absauganlagen
Reinluftabsauganlage
Faltenfilter Industriestaubsauger
Neuware, originalverpackt
Kein Originalprodukt - hochwertiges und kompatibles Zubehör der Marke vhbw
Effizienter Filter für die Absauganlage
Für eine optimale Filterleistung ersetzen Sie den Filter bitte alle 6 Monate

Produktdaten:
Durchmesser: ca. 18cm
Höhe: ca. 16cm
Gewicht: ca. 290g
Farbe: Gelb / Schwarz / Silber
Material: Kunststoff / Papier
Abwaschbar

Passend für folgende Absauganlagen:
Woodster DC04
Güde GAA 100 T (Typ 55154)
Güde GAA 50 (Typ 55136)
Scheppach HA1000 Absauganlage, HD040 Absauganlage, UG700 Absauganlage, UG710 Absauganlage

Lieferumfang:1x Patronenfilter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Filter
Produktfarbe
Gelb
Kompatibilität
Güde GAA 100 T (Typ 55154) Güde GAA 50 (Typ 55136) Scheppach HA1000 Scheppach HD040 Scheppach UG700 Scheppach UG710 Woodster DC04
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.