| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-106150435 Herst.-Nr.: 888400585 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Neuware, originalverpackt Kein Originalprodukt - Hochwertiges und kompatibles Zubehör der Marke vhbw Produktdaten: Farbe: Schwarz Material: Kunststoff Länge: ca. 1,8m Gewicht: ca. 450g Durchmesser Rohrseite: 32mm Besonders robuster und flexibler Schlauch Mit Handgriff und Saugstärkeregulierung Passend für folgende Staubsauger:Calor, Moulinex, Rowenta, Tefal Ersetzt folgendes Originalzubehör:RowentaRSRB7991 RS-RB7991 Lieferumfang:1x Staubsaugerschlauch mit Handgriff Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Kompatibilität | Calor ohne Angabe Moulinex ohne Angabe Rowenta ohne Angabe Tefal ohne Angabe |
|
| | |
| | | |
| |