| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-106150427 Herst.-Nr.: 888400577 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Neuware, originalverpackt Kein Originalprodukt - Qualitätsware aus dem Hause vhbw Verbindungsstück zwischen Griffrohr und Staubsauger Wird an beiden Enden per Klickmechanismus (per Klick in Handgriff / per Klick in Sauger) befestigt Produktdaten: Farbe: Schwarz Material: Kunststoff Länge: ca. 1,8m Außendurchmesser Schlauch: ca. 41mm Gewicht: ca. 360g Mit Ring für Saugschlauch und Anschluss-Stutzen Besonders robuster und flexibler Schlauch Ohne Handgriff Passend für folgende Staubsauger mit einem Handgriff-Innendurchmesser von 35mm:MieleBlack Pearl 5000 S4 S5 S4000 S5000 Ersetzt folgendes Originalzubehör:Miele7330631 07330631 Lieferumfang:1x Staubsaugerschlauch Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Markenkompatibilität | Miele | | Kompatibilität | Miele Black Pearl 5000 Miele S4 Miele S4000 Miele S5 Miele S5000 |
|
| | |
| | | |
| |