| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-106148851 Herst.-Nr.: 888101874 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hochwertiger Ersatzschlauch für Ihren Staubsauger Der passgenaue Schlauch ist das ideale Ersatzteil für Ihren alten Staubsaugerschlauch. Dank der präzisen Fertigung passt dieser Schlauch genau auf Ihren Staubsauger. Sparen Sie bares Geld, indem Sie keinen neuen Staubsauger kaufen, sondern einfach den Schlauch ersetzen. Der Ersatz-Schlauch wird sowohl am Handgriff als auch am Sauger mit einem einfachen, praktischen Klickmechanismus befestigt. Der Schlauch Austausch ist somit in Sekundenschnelle erledigt. Dank der passgenauen Anschlüsse hält der Schlauch sicher am Gerät. Für eine gesicherte Kompatibilität prüfen Sie bitte unter "Ersetzt folgendes Original Zubehör" und/oder "Passend für folgende Gerätemodelle", ob Ihr Staubsauger oder Saugroboter aufgelistet ist. - Kein Originalprodukt - hochwertiges und kompatibles Zubehör der Marke vhbw. Lieferumfang: 1x Ersatzschlauch für Staubsauger Technische Daten: Außendurchmesser (Handgriff): 3.5cm Außendurchmesser (Schlauch): 4.3mm Größe Rundanschluss: 35mm Länge: 1.8m Material: Kunststoff Farbe: grau / schwarz Gewicht: 370g Montageart: Klickmechanismus Passend für folgende Gerätemodelle: Miele : S2110 Miele : S2111 Miele : S2120 Miele : S2121 Miele : S2130 Miele : S2131 Miele : S2180 Miele : S2181 Ersetzt folgendes Original Zubehör: Miele : 7736190, 7736191 Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Schlauch | | Produktfarbe | Grau | | Markenkompatibilität | Miele | | Kompatibilität | Miele S2110 Miele S2111 Miele S2120 Miele S2121 Miele S2130 Miele S2131 Miele S2180 Miele S2181 |
|
| | |
| | | |
| |