| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-106148460 Herst.-Nr.: 800116642 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hochwertige Wischbezüge für Ihren Staubsauger, Waschsauger Waschbare, wiederverwendbare Reinigungstücher, Überzüge für streifenfreie Sauberkeit bei der Bodenreinigung oder Fensterreinigung Robust, saugstark & fusselfrei - einsetzbar auf Boden wie Fliesen, Parkett, Laminat usw. oder zur Fenster-Reinigung Ideal als Ersatz oder Ergänzung zu Ihren Original Wischtüchern Alle Kompatibilitäten finden Sie unten Nur mit einem sauberen Wischtuch erhalten Sie die bestmögliche Leistung Ihres Staubsaugers. Die mitgelieferten Tücher reichen oft nicht aus, um eine ganze Wohnung gründlich zu reinigen. Mit diesen Ersatztüchern aus dem Hause vhbw wird Ihre Wohnung wieder blitzsauber. Die Tücher sind waschbar und wiederverwendbar. Lieferumfang: 4x Wischtuch Technische Daten: Material: Mikrofaser Farbe: blau Ersetzt folgendes Originalzubehör: Philips FC8063/01 vhbw - the clever way Hochwertige Qualität bei Ersatzteilen und Zubehör. Für eine lange Lebensdauer Ihrer Elektrogeräte. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Blau | | Markenkompatibilität | Philips | | Kompatibilität | Philips Power Pro Aqua FC6400/01 Philips Power Pro Aqua FC6401/01 Philips Power Pro Aqua FC6402/01 Philips Power Pro Aqua FC6402/61 Philips Power Pro Aqua FC6404/01 Philips Power Pro Aqua FC6405/01 Philips Power Pro Aqua FC6408/01 Philips Power Pro Aqua FC6409/01 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |