Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledlenser MH3 Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledlenser MH3 Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser MH3 Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser MH3 Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser MH3 Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-106120562
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     501597
EAN/GTIN:
     4058205014656
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Der neuen, ultraleichten Ledlenser MH3-Stirnlampe kann keiner was vormachen. Im Handumdrehen verwandelst du die MH3 in eine Mehrzweck-Lampe. Durch das innovative Mounting System kannst du die Lampe ganz einfach mit der Klammer am Lampenkopf an deinem Hemd oder Gürtel befestigen.
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Design
Taschenlampen Typ
Stirnband-Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Farbtemperatur
7500 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
65 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
195 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.