Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBPDDVG/11 Anschlussblock 22 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camdenboss CTBPDDVG/11 Anschlussblock 22 Grün
Camdenboss CTBPDDVG/11 Anschlussblock 22 Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE1-106108730
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBPDDVG/11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
doppelstockklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
22
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
5 mm
Material
Kunststoff, Polyamid
Stromstärke
51 A
Kabelstück (AWG)
30 - 12
Kabelquerschnitt
2.5 mm²
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, VDE
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
21.6 mm
Tiefe
57.5 mm
Höhe
25.2 mm
Energie
Nennspannung
300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,4716*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,3021*
€ 3,9295
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,1521*
€ 3,751
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,0095*
€ 3,58131
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,9195*
€ 3,47421
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 2,8569*
€ 3,39971
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,7416*
€ 3,2625
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,4716*
€ 2,9412
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.