Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asrock 1U4LW-X570 Server-Barebone AMD X570 Socket AM4 Rack (1U)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asrock 1U4LW-X570 Server-Barebone AMD X570 Socket AM4 Rack (1U)
Asrock 1U4LW-X570 Server-Barebone AMD X570 Socket AM4 Rack (1U)
Asrock 1U4LW-X570 Server-Barebone AMD X570 Socket AM4 Rack (1U)
Asrock 1U4LW-X570 Server-Barebone AMD X570 Socket AM4 Rack (1U)
Asrock 1U4LW-X570 Server-Barebone AMD X570 Socket AM4 Rack (1U)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104941368
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     1U4LW-X570
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
1he server
Weitere Informationen:
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße
32 Mbit
ACPI-Version
2.0
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
2.8
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
9
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap
Ja
Anzahl der 3,5
4
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, Serial ATA III
Speicher
Zahl der DIMM Slots
4
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
32 GB
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Speicherspannung
1.2 V
ECC
Ja
Ohne ECC
Ja
Prozessor
Motherboard Chipsatz
AMD X570
Prozessorsockel
Socket AM4
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Energie
Stromversorgung
400 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
533.4 mm
Tiefe
482.6 mm
Höhe
44.4 mm
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2500
On-board Grafikadapter-Speicher
16 MB
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Design
Gehäusetyp
Rack (1U)
LED-Anzeigen
HDD, LAN, System
Ein-/Ausschalter
Ja
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
5 Lüfter
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
LAN-Controller
Realtek RTL8211E
Weitere Suchbegriffe: barebone server, asrock server
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 932,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.037,47*
€ 1.234,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.034,94*
€ 1.231,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 998,49*
€ 1.188,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 975,83*
€ 1.161,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 932,72*
€ 1.109,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.