Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite DMTBD413 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite DMTBD413 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Weiß
Tripp Lite DMTBD413 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Weiß
Tripp Lite DMTBD413 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Weiß
Tripp Lite DMTBD413 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Weiß
Tripp Lite DMTBD413 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Weiß
Tripp Lite DMTBD413 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Weiß
Tripp Lite DMTBD413 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Weiß
Tripp Lite DMTBD413 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Weiß
Tripp Lite DMTBD413 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Weiß
Tripp Lite DMTBD413 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Weiß
Tripp Lite DMTBD413 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Weiß
Tripp Lite DMTBD413 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Weiß
Tripp Lite DMTBD413 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Weiß
Tripp Lite DMTBD413 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Weiß
Tripp Lite DMTBD413 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Weiß
Tripp Lite DMTBD413 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Weiß
Tripp Lite DMTBD413 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Weiß
Tripp Lite DMTBD413 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Weiß
Tripp Lite DMTBD413 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104804407
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     DMTBD413
EAN/GTIN:
     0037332278791
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180.3 mm
Verpackungstiefe
55.9 mm
Verpackungshöhe
248.9 mm
Paketgewicht
1220 g
Benutzerhandbuch
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8302,50,0000
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332278798
Breite des Versandkartons
264.2 mm
Höhe des Versandkartons
381 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
469.9 mm
Gewicht
950 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone, Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Tisch/Bank
Produktfarbe
Weiß
Typ
Passive Halterung
Material
Metall, Kunststoff
Gerätemontagetyp
Klemmhalterung
Ursprungsland
China
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-160 - 210 °
Drehungswinkel
180 °
Swivel Winkel
104 °
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
DDR1327S
ab € 95,12*
Zubehör
Tripp Lite
DMWC3770M
ab € 108,70*
Zubehör
Tripp Lite
DWM1327SE
ab € 29,02*
Zubehör
Tripp Lite
DWM1327SP
ab € 95,17*
Zubehör
Tripp Lite
DWM1742MA
ab € 41,31*
Zubehör
Tripp Lite
DWM1742MN
ab € 22,99*
Zubehör
Tripp Lite
DWM1742S
ab € 103,15*
Zubehör
Tripp Lite
DWM2655M
ab € 86,56*
Zubehör
Tripp Lite
DWM3270XOUT
ab € 117,92*
Zubehör
Tripp Lite
DWM3770X
ab € 124,43*
Zubehör
Tripp Lite
DWM3780XOUT
ab € 159,08*
Zubehör
Tripp Lite
DWM60100XX
ab € 169,82*
Zubehör
Tripp Lite
DWMSC3780MUL
ab € 141,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.