Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA DELUXXE Wand-montiert Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA DELUXXE Wand-montiert Chrom
TESA DELUXXE Wand-montiert Chrom
TESA DELUXXE Wand-montiert Chrom
TESA DELUXXE Wand-montiert Chrom
TESA DELUXXE Wand-montiert Chrom
TESA DELUXXE Wand-montiert Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104590781
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40401-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448454485
Suchbegriffe:
Klopapierhalter
Papierhalter
Toilettenpapierhalter
WC-Papierhalter
Der tesa® DELUXXE Toilettenpapierhalter verfügt über eine praktische Ablage aus Milchglas, auf der Sie z.B. Ihr Smartphone ablegen können. Die verchromten Oberflächen harmonieren mit der Ablage und unterstreichen die exquisite Optik. Darüber hinaus beeindruckt der Toilettenpapierhalter mit einer bequemen Montage. Statt zu bohren, verwenden Sie die innovative Klebetechnologie. Befestigungsadapter und Klebmasse sorgen dauerhaft für einen sicheren Halt. Trotz der hohen Haltekraft lässt sich der Halter jederzeit ablösen und mit einem neuen Adapter (BK20) sogar wiederverwenden. tesa.Power.Kit Glue: Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen.

Weitere Informationen:
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Wand-montiert
Produktfarbe
Chrom
Material
Glas, Metall
Anzahl der unterstützten Ersatzrollen
1
Lagerregal
Ja
Abschlussmaterial
Chrom
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
139 mm
Höhe
99 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,11*
€ 91,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,86*
€ 89,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.