Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat HD-S 261 Satellit Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat HD-S 261 Satellit Schwarz
TechniSat HD-S 261 Satellit Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104536890
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0000/4814
EAN/GTIN:
     4019588048140
Suchbegriffe:
HDTV-Receiver
Internetradio
Internetradios
DVB-S Receiver
Der HD-S 261 steht für ein brillantes TV-Erlebnis in HD-Qualität. Mit dem DigitalSat-Receiver empfangen Sie unverschlüsselte TV- und Radioprogramme über Satellit. Der integrierte EPG (elektronische Programmzeitschrift) liefert dabei eine Programmvorschau bis zu sieben Tagen im Voraus. Dank der kompakten Bauform können Sie den HD-S 261 auch in TV-Racks bzw. Räumen mit wenig freier Stellfläche nutzen. Neben dem TV-Empfang ist das Gerät auch mit einem USB-Mediaplayer zum Abspielen von Video-, MP3-Musik- oder JEPG-Bilddateien vorbereitet.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 75 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl SCART-Anschlüsse
1
S/PDIF-Ausgang
Ja
Anzahl RF Anschlüsse
1
Dateiformate
Unterstützte Videoformate
AVI, M2TS, MKV, MOV, MP4, MPG, MTS, TS, TS4, VOB
Videokompressionsformate
H.264, MPEG2, MPEG4
Unterstützte Audioformate
AAC, MP2, MP3
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Video
Signalquelle
Satellit
HD-Typ
HD
Digitales Signalformatsystem
DVB-S2
Unterstützte Video-Modi
480i, 576i, 576p, 720p, 1080i
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
214 mm
Verpackungstiefe
156 mm
Verpackungshöhe
52 mm
Paketgewicht
600 g
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
512 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Tunertyp
Digital
Anzahl der Tuners
1 Signalempfänger
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Frequenzbereich
950 - 2150 MHz
Verbesserung des Videotexts
Ja
Zeitverschiebung
Ja
Demodulationstyp
8PSK, QPSK
Digitale Satteliten-Ausrüstungs Kontrolle (DiSEqC)
1.0, 1.2
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, Türkisch
Timer
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
18 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 45,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.