Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Cole Schwarz Für die Nutzung im Innenbereich geeignet E14 40 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux Cole Schwarz Für die Nutzung im Innenbereich geeignet E14 40 W
Nordlux Cole Schwarz Für die Nutzung im Innenbereich geeignet E14 40 W
Nordlux Cole Schwarz Für die Nutzung im Innenbereich geeignet E14 40 W
Nordlux Cole Schwarz Für die Nutzung im Innenbereich geeignet E14 40 W
Nordlux Cole Schwarz Für die Nutzung im Innenbereich geeignet E14 40 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104359340
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     2112910003
EAN/GTIN:
     5704924006135
Suchbegriffe:
Anbau-Halogenstrahler
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
anbaudeckenleuchte e14
Die Spot-Serie Cole bietet ein minimalistisches und klassisches Design und passt zu den meisten Einrichtungsstilen. Die mattierten Opalglasschirme sorgen für ein weiches und diffuses Licht, das Sie nach Ihren Wünschen ausrichten können.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Wohnzimmer
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
Kegelförmig
Gehäusematerial
Metall
Montageloch Form
Rund
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
565 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
485 mm
Tiefe
213 mm
Höhe
176 mm
Gewicht
883 g
Länge (mm)
213 mm
Durchmesser
95 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Lampenleistung
40 W
Ergonomie
Neigungsverstellung
Ja
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
90 °C
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.