Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Ask Deckenbeleuchtung LED 17,6 W E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux Ask Deckenbeleuchtung LED 17,6 W E
Nordlux Ask Deckenbeleuchtung LED 17,6 W E
Nordlux Ask Deckenbeleuchtung LED 17,6 W E
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104349507
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     45386501
EAN/GTIN:
     5701581367487
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Klassische Deckenleuchte mit mattiertem Lampenschirm. IP44. Die Deckenleuchte eignet sich unter anderem perfekt für die Platzierung bei der Haustür oder der Keller und sie wird inkl. LED-Lichtquelle mit langer Lebensdauer und niedrigem Energieverbrauch geliefert. Die Leuchte verfügt über einen integrierten Sensor und schaltet deshalb automatisch ein und aus.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Badezimmer
Form
Oval
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
17.6 W
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
1450 lm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
400 mm
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
105 mm
Durchmesser
360 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
16 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nordlux
45356001
ab € 16,57*
Ähnlich
Nordlux
45396001
ab € 28,97*
Ähnlich
Nordlux
NORD-45376001
ab € 21,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.