Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 0011116 Signalkabel 600 m Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 0011116 Signalkabel 600 m Grau
Lapp ÖLFLEX 0011116 Signalkabel 600 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104198759
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0011116/600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung lappkabel 7 x 1mm²
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
600 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
8.8 mm
Kupferindex
67.2 kg/km
Kabelgewicht
125 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
35.2 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
7
Kerngröße
1 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
UKCA,EAC,CE
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Enthält nicht
Halogen
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 7x1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.055,148*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 600 Meter (ab € 1,75858* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.171,566*
€ 1.394,16354
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.160,556*
€ 1.381,06164
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.117,026*
€ 1.329,26094
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.088,22*
€ 1.294,9818
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.055,148*
€ 1.255,62612
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.