Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 0015202 Signalkabel 75 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 0015202 Signalkabel 75 m Grau
Lapp ÖLFLEX 0015202 Signalkabel 75 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104198639
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0015202/600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lapp kabel steuerkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
75 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
6.6 mm
Kupferindex
19.2 kg/km
Kabelgewicht
80 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
26.4 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
99 mm
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
2
Kerngröße
1 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
UKCA, EAC, CE
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6183*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,92*
€ 2,28
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,70*
€ 2,02
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,57*
€ 1,87
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,51*
€ 1,80
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,45*
€ 1,73
pro Meter
ab 600 Meter
€ 0,7783*
€ 0,92618
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,6183*
€ 0,73578
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.