Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 0011150 Signalkabel 600 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 0011150 Signalkabel 600 m Grau
Lapp ÖLFLEX 0011150 Signalkabel 600 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104197837
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0011150/600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 3g2,5
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
600 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
8.3 mm
Kupferindex
72 kg/km
Kabelgewicht
138 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
33.2 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
2.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
UKCA,EAC,CE
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Enthält nicht
Halogen
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 3x1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,49442*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,02*
€ 3,59
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,68*
€ 3,19
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,59*
€ 3,08
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,45*
€ 2,92
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,36*
€ 2,81
pro Meter
ab 600 Meter
€ 1,86442*
€ 2,21866
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,49442*
€ 1,77836
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.