Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 0011166 Signalkabel 600 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 0011166 Signalkabel 600 m Grau
Lapp ÖLFLEX 0011166 Signalkabel 600 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104197277
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0011166/600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 5g6
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
600 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
14.5 mm
Kupferindex
288 kg/km
Kabelgewicht
479 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
58 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
6 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
UKCA,EAC,CE
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Enthält nicht
Halogen
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 5x1,5
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,57298*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 16,95*
€ 20,17
pro Meter
ab 2 Meter
€ 16,78*
€ 19,97
pro Meter
ab 5 Meter
€ 16,01*
€ 19,05
pro Meter
ab 10 Meter
€ 15,34*
€ 18,25
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,77*
€ 17,58
pro Meter
ab 50 Meter
€ 13,48*
€ 16,04
pro Meter
ab 100 Meter
€ 11,81*
€ 14,05
pro Meter
ab 600 Meter
€ 8,23298*
€ 9,79725
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,57298*
€ 7,82185
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,57*
Zubehör
Cimco
12 0104
ab € 30,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.