Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Leon Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Leon Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz GU10
TRIO Leon Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz GU10
TRIO Leon Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz GU10
TRIO Leon Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz GU10
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104037316
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     800700432
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Halogenstrahler
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
anbaudeckenleuchte trio
Spots eignen sich nicht nur perfekt zum Hervorheben von Accessoires und Möbeln, sondern auch als individuelle Beleuchtung im Flur, Schlafzimmer oder Wohnbereich. Die Spotleuchte der Serie LEON hat eine zeitlose Optik und sorgt nicht zuletzt durch die flexible Ausrichtung der Spotköpfe für eine angenehme Ausleuchtung der gewünschten Bereiche. Das stimmige Design in Schwarz matt, sorgt für ein modernes Erscheinungsbild und lässt sich harmonisch in vorhandene Einrichtungsstile integrieren. Für eine energiesparende Beleuchtung empfiehlt sich die Verwendung eines LED Leuchtmittels. Diese sind eine optimale Alternative zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln und stehen für eine hohe Lichtqualität und eine Energieeinsparung von bis zu 80%. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Strahler Oberflächenbeleuchtung
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
1395 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
4 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
35 W
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
650 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
1680 g
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.