Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Schweißleitung
>
Artikel
Lapp H01N2-D Signalkabel 500 m Schwarz
Menge:
Meter
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE1-104029184
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
2210703/500
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Schweißkabel
Schweißleitung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
14.6 mm
Merkmale
Kabellänge
500 m
Produktfarbe
Schwarz
Kupferindex
480 kg/km
Kabelgewicht
555 kg/km
Testspannung
1000 V
Kerngröße
50 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-20 - 85 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
CE, HAR, EAC, Fire
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Signalkabel
Weitere Suchbegriffe:
Schaltleitung
,
Steuerkabel
,
Steuerleitung
,
schaltleitung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 8,29*
Preis gilt ab 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,52*
€ 11,33
pro Meter
ab 2 Meter
€ 9,40*
€ 11,19
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,92*
€ 10,61
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,63*
€ 10,27
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,30*
€ 9,88
pro Meter
ab 50 Meter
€ 8,29*
€ 9,8651
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,65*
€ 7,9135
pro Meter
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kabelmesser No. 4-28 H | mit 2-Komponenten-Griff inkl. Hakenklinge und Schutzkappe | Arbeitsbereich 4 - 28 mm Ø | 1 Stück
Weicon
50054328
€ 10,2973*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.