Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE R7R40A Internes Solid State Drive 2.5" 15,4 TB U.3 NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103993204
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R7R40A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
15360 GB
Schnittstelle
U.3
NVMe
Ja
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14.057,06*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.116,67*
€ 16.798,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.101,42*
€ 16.780,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.065,36*
€ 16.737,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.057,06*
€ 16.727,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.