Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 0011166 Signalkabel 150 m Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 0011166 Signalkabel 150 m Grau
Lapp ÖLFLEX 0011166 Signalkabel 150 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103989774
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0011166/150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 5g6
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
150 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
14.5 mm
Kupferindex
288 kg/km
Kabelgewicht
479 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
58 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
6 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
UKCA,EAC,CE
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Enthält nicht
Halogen
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 5x1,5
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 969,2475*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 150 Meter (ab € 6,46165* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.078,437*
€ 1.283,34003
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.059,627*
€ 1.260,95613
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.023,4575*
€ 1.217,91443
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 999,378*
€ 1.189,25982
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 969,2475*
€ 1.153,40453
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.