Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting LEDFlood-P Re440-220W-4000-AS-BL Schwarz LED D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting LEDFlood-P Re440-220W-4000-AS-BL Schwarz LED D
OPPLE Lighting LEDFlood-P Re440-220W-4000-AS-BL Schwarz LED D
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103637866
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     543017026200
EAN/GTIN:
     6941497706881
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer
LEDFlood-P Re440-220W-4000-AS-BL
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Einschaltstrom
66.52 A
Energieeffizienzklasse
D
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
220 kWh
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Technische Details
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Treiber-Fehlerrate bei 5000 Stunden
0.5 %
Glühdrahtprüfung
850/5
Gewicht und Abmessungen
Breite
371 mm
Tiefe
440 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
6414 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC), Gehärtetes Glas
Schutzart
I
IK-Kodex
IK08
Kabellänge
1 m
Griff(e)
Ja
Leistungsfaktor
0,9
Druckanstiegsschutz
Ja
Lampen
Gesamtleistung
220 W
Lampentechnologie
LED
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Äquivalente Glühlampenleistung
500 W
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
32000 lm
Strahlungswinkel
115 °
Beleuchtungseffizienz
145 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Einschaltzeit
540 ms
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
418 mm
Verpackungshöhe
507 mm
Paketgewicht
7311 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 340,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,96*
€ 405,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,25*
€ 402,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,63*
€ 388,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,86*
€ 383,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,16*
€ 350,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.