Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay PR01000101002JA100 Widerstand 10000 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay PR01000101002JA100 Widerstand 10000 Ohm Metall
Vishay PR01000101002JA100 Widerstand 10000 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103572553
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PR01000101002JA100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
Widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
10000 Ohm
Leistung
1 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
5 %
Spannung
350 V
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Blei, Halogen
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
8 mm
Durchmesser
2.5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0295*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2319*
€ 0,276
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2083*
€ 0,2479
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0724*
€ 0,08616
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,0543*
€ 0,06462
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0442*
€ 0,0526
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0425*
€ 0,05058
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0411*
€ 0,04891
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0295*
€ 0,03511
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
PR01000101002JR500
ab € 0,0347*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.