Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay PR01 Metallschicht Widerstand 10kΩ ±5% / 1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8307508
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PR01000101002JR500
EAN/GTIN:
     5059040672789
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
Widerstand = 10kΩ
Leistung = 1W
Toleranz = ±5%
Technologie = Metallschicht
Serie = PR01
Betriebstemperatur max. = +155°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Serie PR01, 1 W, axial. Ein homogener Metalllegierungsfilm wird auf einem hochwertigen Keramikkörper abgelagert. Nachdem eine spiralförmige Nut in die ohmsche Schicht geschnitten wurde, werden verzinnte Verbindungsdrähte aus elektrolytischem Kupfer oder kupferbeschichtetem Eisen an die Endkappen geschweißt. Die Widerstände sind beschichtet mit einem roten, nicht entflammbaren Lack, der elektrischen, mechanischen und Klimaschutz bietet. Diese Beschichtung ist nicht beständig gegen aggressive Flussmittel und Reinigungslösungsmittel. Die Kapselung ist beständig gegen alle Reinigungslösungsmittel gemäß IEC 60068-2-45. Funktionen. - Hohe Leistung in kleinen Gehäusen (Größe 1 W/0207 bis Größe 3 W/0617) - definierte Fixiereigenschaften - Technologie: Metallfolie - Erfüllt aktive und passive Entflammbarkeitsanforderungen gemäß IEC 60115-1 - AEC-Q200-zertifiziert (PR01 und PR02) - Materialkategorisierung: Für Definitionen. Anwendungen. - Allzweck-Stromversorgungsanwendungen - Automobilelektronik - Beleuchtungs-Vorschaltgerät
Weitere Informationen:
Widerstand:
10kΩ
Leistung:
1W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Metallschicht
Serie:
PR01
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand vishay 1 w, drahtwiderstand, drahtwiderstand 1w, 8307508, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Vishay, PR01000101002JR500, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2789
10
€ 14,99*
ab € 0,0345*
€ 0,2159*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 0,0712*
€ 0,3322*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3322*
€ 0,3953
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2556*
€ 0,3042
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1643*
€ 0,1955
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1344*
€ 0,1599
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1006*
€ 0,1197
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0942*
€ 0,1121
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0712*
€ 0,0847
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
PR01000101002JA100
ab € 0,0295*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.