Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Linedo Deckenbeleuchtung LED 40 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Linedo Deckenbeleuchtung LED 40 W
RZB Linedo Deckenbeleuchtung LED 40 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103552281
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     954560.830.476.500
EAN/GTIN:
     4051859607953
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
rzb lichtbandleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aluminium
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
40 W
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
80000 h
Lichtleistung
6300 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
158 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Höhe
76 mm
Gewicht
8700 g
Länge (mm)
4547 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
Einschaltstrom
5 A
Einschaltzeit
870 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 343,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,21*
€ 486,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,83*
€ 478,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,81*
€ 455,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,17*
€ 435,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,49*
€ 408,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.