Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX FD 891 CY Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX FD 891 CY Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX FD 891 CY Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103484897
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1027403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 3g2,5
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
10.6 mm
Kupferindex
103.9 kg/km
Kabelgewicht
194 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
2.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, CSA, RU, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 3x1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,53668*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,86668*
€ 8,17135
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,35668*
€ 7,56445
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,20668*
€ 7,38595
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,92668*
€ 7,05275
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,63668*
€ 6,70765
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,53668*
€ 5,39865
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.