Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 18644 Kabelbinder Kabelbinder mit Klettverschluss Nylon Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 18644 Kabelbinder Kabelbinder mit Klettverschluss Nylon Weiß
DeLOCK 18644 Kabelbinder Kabelbinder mit Klettverschluss Nylon Weiß
DeLOCK 18644 Kabelbinder Kabelbinder mit Klettverschluss Nylon Weiß
DeLOCK 18644 Kabelbinder Kabelbinder mit Klettverschluss Nylon Weiß
DeLOCK 18644 Kabelbinder Kabelbinder mit Klettverschluss Nylon Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103214483
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18644
EAN/GTIN:
     4043619186440
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Kurzbeschreibung
Diese Kabelbinder von Delock können zum platzsparenden Bündeln von einzelnen Kabeln, Leitungen und Schläuchen verwendet werden.

Wiederverwendbar
Mithilfe der Öffnungslasche lassen sich die Kabelbinder einfach öffnen und wiederverwenden. Damit sind die Kabelbinder nachhaltig nutzbar und eigenen sich sowohl zur dauerhaften Montage als auch bei vorübergehenden Projekten.

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Breite
7.2 mm
Merkmale
Typ
Kabelbinder mit Klettverschluss
Material
Nylon
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.