Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viewsonic VB-STND-008 Multimediawagen & -ständer Schwarz Universal Multimedia-Wagen/Trolley


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viewsonic VB-STND-008 Multimediawagen & -ständer Schwarz Universal Multimedia-Wagen/Trolley
Viewsonic VB-STND-008 Multimediawagen & -ständer Schwarz Universal Multimedia-Wagen/Trolley
Viewsonic VB-STND-008 Multimediawagen & -ständer Schwarz Universal Multimedia-Wagen/Trolley
Viewsonic VB-STND-008 Multimediawagen & -ständer Schwarz Universal Multimedia-Wagen/Trolley
Viewsonic VB-STND-008 Multimediawagen & -ständer Schwarz Universal Multimedia-Wagen/Trolley
Viewsonic VB-STND-008 Multimediawagen & -ständer Schwarz Universal Multimedia-Wagen/Trolley
Viewsonic VB-STND-008 Multimediawagen & -ständer Schwarz Universal Multimedia-Wagen/Trolley
Viewsonic VB-STND-008 Multimediawagen & -ständer Schwarz Universal Multimedia-Wagen/Trolley
Viewsonic VB-STND-008 Multimediawagen & -ständer Schwarz Universal Multimedia-Wagen/Trolley
Viewsonic VB-STND-008 Multimediawagen & -ständer Schwarz Universal Multimedia-Wagen/Trolley
Viewsonic VB-STND-008 Multimediawagen & -ständer Schwarz Universal Multimedia-Wagen/Trolley
Viewsonic VB-STND-008 Multimediawagen & -ständer Schwarz Universal Multimedia-Wagen/Trolley
Viewsonic VB-STND-008 Multimediawagen & -ständer Schwarz Universal Multimedia-Wagen/Trolley
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103138942
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     VB-STND-008
EAN/GTIN:
     766907012590
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1890.7 mm
Höheneinstellung
560 mm
Breite
1248.9 mm
Tiefe
716 mm
Gewicht
65000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1150 mm
Verpackungstiefe
1010 mm
Verpackungshöhe
490 mm
Paketgewicht
74400 g
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Merkmale
Typ
Multimedia-Wagen/Trolley
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Kunststoff, Stahl
Empfohlene Nutzung
Universal
Höchstgewichtskapazität
75 kg
Maximalgewicht pro Regal (Kapazität)
10 kg
Anzahl der Display unterstützt
1
Minimum Bildschirmgröße
55 "
Maximale Bildschirmgröße
86 "
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
800 x 600 mm
Neigungswinkelbereich
0 - 90 °
Swivel Winkel
360 °
Anzahl der Regale
1 Regale
Anzahl externer AC-Steckdosen
1 AC-Ausgänge
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Elektro
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Zertifizierung
cTUVus, FCC, Mexican(NOM), UL1678, CE, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, RCM
Weitere Suchbegriffe: TV-Wagen, av wagen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.532,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.682,13*
€ 2.001,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.665,83*
€ 1.982,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.605,60*
€ 1.910,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.568,81*
€ 1.866,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.532,72*
€ 1.823,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.