Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glorious PC Gaming Race Model D Maus rechts RF Wireless Optisch 19000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glorious PC Gaming Race Model D Maus rechts RF Wireless Optisch 19000 DPI
Glorious PC Gaming Race Model D Maus rechts RF Wireless Optisch 19000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103136520
Hersteller:
     Glorious PC Gaming Race
Herst.-Nr.:
     GLO-MS-PDW-FLA-FORGE
EAN/GTIN:
     810069975238
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
128 mm
Tiefe
67 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
58 g
Energie
Energiequelle
Batterien / Kabel
Typ Ladeanschluss
USB Typ-C
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Blau, Pink
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
6
Bewegung Auflösung
19000 DPI
Maus-Tracking-Geschwindigkeit
400 ips
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten
6
Beschleunigung (Max.)
50 G
Reaktionszeit
1 ms
Stimmabgabe Rate
1000 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,04*
€ 153,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,96*
€ 152,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,98*
€ 139,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,77*
€ 135,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,00*
€ 120,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.