Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nedis WCACQ20BK Wecker Digitaler Wecker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nedis WCACQ20BK Wecker Digitaler Wecker Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103130143
Hersteller:
     Nedis
Herst.-Nr.:
     WCACQ20BK
EAN/GTIN:
     5412810405640
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
Mit diesem 3-in-1-Wecker von Nedis werden Sie und Ihr Smartphone jeden Morgen voller Energie aufwachen. Möglich wird dies durch diese drei Funktionen: Kabelloses Qi-Laden, LED-Uhr und doppelte Weckfunktion.

Stellen Sie den Wecker einfach neben Ihr Bett, schließen Sie ihn an ein Netzteil an, legen Sie Ihr Telefon auf den Ladebereich und Sie und Ihr Telefon werden pünktlich und mit voller Energie aufwachen. Die kabellose Ladefunktion ist speziell für das sichere und schnelle Aufladen Ihres Geräts konzipiert. Die Ladegeschwindigkeit ist von der maximalen Ausgangsleistung abhängig, die das Gerät unterstützt. Er ist kompatibel mit dem 15 W-Standard für schnelles Aufladen.

Der 3-in-1-Wecker verfügt außerdem über einen USB-A-Ausgang, mit dem Sie Geräte über Ihr USB-Kabel aufladen können. Das Gerät ist ebenfalls mit einer Schlummerfunktion für ein sanftes Aufwachen am Morgen ausgestattet.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Ladeport
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Höhe
75 mm
Tiefe
125 mm
Gewicht
185 g
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Weiß
Energie
Energiequelle
Batterie / USB
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
CR2032
Batterien erforderlich
Ja
DC input Spannung
5 - 12 V
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Schnellstartübersicht
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungshöhe
235 mm
Paketgewicht
341 g
Merkmale
Typ
Digitaler Wecker
Form
Rechteck
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Zeitformat
24 h
Genauigkeit
1 °C
Temperaturmesseinheit
°C
Wochentags-Anzeige
Ja
Anzahl Alarme
2
Snooze Funktion
Ja
Thermometer
Ja
Laden per USB
Ja
Datums-Anzeige
Ja
Dimmbar
Ja
Zertifizierung
Qi
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
360 mm
Höhe des Versandkartons
425 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
5412810410385
Versandkartonsbreite
175 mm
Versandkartonslänge
245 mm
Versandkartonshöhe
425 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
2300 g
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
5412810410378
... > Uhren > Uhren > Wecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nedis
WCACQ20WT
ab € 32,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.