Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZENS ZEDC19B/00 Weiß Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZENS ZEDC19B/00 Weiß Indoor
ZENS ZEDC19B/00 Weiß Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE1-102151178
Hersteller:
     ZENS
Herst.-Nr.:
     ZEDC20B/00
EAN/GTIN:
     8720618634177
Suchbegriffe:
Ladekissen
induktive Ladestation
kabellose Ladestation
induktive ladestation zens
Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
20 W
Netzteilstärke
45 W
Leistungsaufnahme (ohne Last)
45 W
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Design
Produktfarbe
Weiß
Kabellänge
1 m
Gehäusematerial
Aluminium
Plug
Ja
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Handy, Uhr
Energiequelle
AC, USB
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Kabelloses Aufladen
Ja
Schnellladung
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: induktive ladestation, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,59*
€ 138,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,55*
€ 137,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,88*
€ 127,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,63*
€ 122,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,34*
€ 108,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.