Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar SA-3071 Sandwich-Toaster 750 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar SA-3071 Sandwich-Toaster 750 W Schwarz
Tristar SA-3071 Sandwich-Toaster 750 W Schwarz
Tristar SA-3071 Sandwich-Toaster 750 W Schwarz
Tristar SA-3071 Sandwich-Toaster 750 W Schwarz
Tristar SA-3071 Sandwich-Toaster 750 W Schwarz
Tristar SA-3071 Sandwich-Toaster 750 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-102150979
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     SA-3071
EAN/GTIN:
     8712836972476
Suchbegriffe:
Sandwichmaker
Sandwichtoaster
sandwichmaker
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
750 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
anzahl der Sandwiches
2
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Waffeln herstellen
Ja
Anzeigelicht
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Cool Touch Handgriff
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Kabellänge
0.7 m
Überhitzungsschutz
Ja
Kochoberfläche
224 x 125 mm
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess
01.127006.01.001
ab € 38,06*
Ähnlich
Tristar
SA-3050
ab € 12,86*
Ähnlich
Tristar
SA-3052
ab € 11,63*
Ähnlich
Tristar
SA-3060
ab € 25,74*
Ähnlich
Tristar
SA-3065
ab € 27,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.