Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 1312407 Signalkabel 50 m Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Lapp 1312407 Signalkabel 50 m Grau
Lapp 1312407 Signalkabel 50 m Grau
Artikel-Nr.:
     4147-M0323439
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1312407/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
11.1 mm
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
44.4 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
138.8 mm
Merkmale
Kabellänge
50 m
Stecker
no
Produktfarbe
Grau
Kupferindex
168 kg/km
Kabelgewicht
241 kg/km
Anzahl der Kabeladern
7
Kerngröße
2.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Ölbeständig
Ja
Chemikalienbeständig
Ja
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
CE, UKCA
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
2
pro Packung
€ 7,90*
ab € 200,0215*
€ 235,9815*
1
pro Packung
€ 4,98*
ab € 200,17*
€ 242,07*
10
pro Packung
€ 63,00*
ab € 252,3455*
€ 273,9755*
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 321,56*
€ 367,16*
8 Tage
1
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 337,12*
€ 391,79*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 235,9815*
€ 280,81799
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 226,3215*
€ 269,32259
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 219,4215*
€ 261,11159
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 200,0215*
€ 238,02559
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 4,00043* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 471,963* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
€ 46,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.